FAG LOAD1000 25KG ARCANOL
Rollagervet ARCANOL-LOAD1000, speciaal vet voor grote kogellagers en rollagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Schaeffler:ARCANOL-LOAD1000-25KG
Rubix:03180816
Fabrikant:0191437290000
EAN:4026677844910


Technische samenvatting
| Verpakking | 25 kg hobbock |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 1000 mm²/s |
Documenten
Productdetails : FAG LOAD1000 25KG ARCANOL
Smeervet voor rollende lagers ARCANOL-LOAD1000, speciale vetten voor grote kogel- en rollagers
ARCANOL-lagervet FAG
Sterke punten
- Zeer hoge belastingen- stoten
- Mogelijk in een breed temperatuurbereik
- Lage tot matige draaisnelheden
- Mogelijk in een breed temperatuurbereik
- Lage tot matige draaisnelheden
Toepassingen
- Zware industrie en staalfabrieken
- Walserijen en gieterijen
- Mijnbouw en grondstofwinning
- Kraaninstallaties en zware transporttechniek
- Toepassingen met hoge mechanische belastingen en stootbelastingen
- Walserijen en gieterijen
- Mijnbouw en grondstofwinning
- Kraaninstallaties en zware transporttechniek
- Toepassingen met hoge mechanische belastingen en stootbelastingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25000 g |
| Verpakking | 25 kg hobbock |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 1000 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
| Type | zwaarbelast rollagervet |
| Gewicht | 25 kg |
| Samenstelling | lithium/calciumzeep; minerale olie |
| Additieven | aw- en ep-additieven; corrosie-inhibitoren |
| Aangepaste tariefcode | 34031980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 969,79 excl. BTW
/ stuk
€ 1.173,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen