Referenties
Schaeffler:ARCANOL-MULTI3-25KG
Rubix:03180862
Fabrikant:0386521530000
EAN:4026677845030


Technische samenvatting
| Verpakking | 1 hobbock |
|---|---|
| NLGI Klasse | 3 |
| Viscositeit bij 40°C | 110 mm²/s |
Documenten
Productdetails : FAG MULTI3 25KG ARCANOL
Smeervet voor rollende lagers ARCANOL-MULTI3, universele vetten voor kogellagers van D > 62 mm
ARCANOL rolling bearing grease FAG
Sterke punten
- Matige tot hoge belasting
- Lage aanlooptemperaturen
- Geschikt voor een breed temperatuurbereik
- Lage aanlooptemperaturen
- Geschikt voor een breed temperatuurbereik
Toepassingen
- Algemene machinebouw en onderhoud
- Transporttechniek en aandrijfeenheden
- Elektromotoren en huishoudelijke apparaten
- Lagers met gemiddelde tot hoge belasting en toerental
- Ideaal voor standaard rollagers en glijlagers
- Transporttechniek en aandrijfeenheden
- Elektromotoren en huishoudelijke apparaten
- Lagers met gemiddelde tot hoge belasting en toerental
- Ideaal voor standaard rollagers en glijlagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25000 g |
| Verpakking | 1 hobbock |
| NLGI Klasse | 3 |
| Viscositeit bij 40°C | 110 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Gewicht | 26,6 kg |
| Aangepaste tariefcode | 34031980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 459,18 excl. BTW
/ stuk
€ 555,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen