FAG CLEAN-M 250G ARCANOL

FAG ARCANOL Toerental 2,6

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Schaeffler:ARCANOL-CLEAN-M-250G
Rubix:03180807
Fabrikant:0694286110000
EAN:4012802611946
FAG CLEAN-M 250G ARCANOL

Technische samenvatting

Verpakkingtube 250 g
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C103 mm²/s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG CLEAN-M 250G ARCANOL


Smeervet voor rollende lagers ARCANOL-SPEED2,6, speciaal vet voor kogel- en rollagers
ARCANOL-Wälzlagerfett FAG

Sterke punten

- Breder temperatuurbereik
- Geschikt voor hoge toerentallen
- Goed bestand tegen agressieve verouderingsinvloeden
- Zeer hoge corrosiebescherming
- Laag startkoppel bij lage temperaturen, wrijvingsarm ook bij koude start
- Materiaalcompatibel voor cleanroomtoepassingen
- Stralingsbestendig

Toepassingen

- Cleanroomtechniek (bijv. halfgeleiderfabricage, productie van platte beeldschermen)
- Vacuümprocessen en installaties met matige onderdruk
- Hoge temperatuurtoepassingen tot 180 °C
- Elektronica- en lichtindustrie
- Labortechniek
- Speciale lageringen onder stralingsinvloed of in het hoge toerentalbereik

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht250 g
Verpakkingtube 250 g
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C103 mm²/s
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur180 °C
Typecleanroom-smeervet
Samenstellingpolycarbamideverdikker; etherolie
Aangepaste tariefcode34031980
€ 72,53 excl. BTW
/ stuk
€ 87,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen