SKF LGWM 1/5 LAGERSMEERVET EMMER 5KG EXTREME PRESSURE

LGWM 1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:LGWM 1/5
Rubix:03101591
EAN:7316570520750
SKF LGWM 1/5 LAGERSMEERVET EMMER 5KG EXTREME PRESSURE

Technische samenvatting

Verpakkingkan
NLGI Klasse1
Viscositeit bij 40°C200 mm²/s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF LGWM 1/5 LAGERSMEERVET EMMER 5KG EXTREME PRESSURE


SKF LGWM 1 is een laagviskeus lithiumzeepvet op basis van minerale olie met hogedrukadditieven. Het is uitstekend geschikt voor de smering van lagers die worden blootgesteld aan radiale-axiale gecombineerde belastingen.

Sterke punten

- Good oil film at very low temperatures
- Good pumpability down to low temperatures
- Good corrosion protection
- Good water resistance

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakkingkan
NLGI Klasse1
Viscositeit bij 40°C200 mm²/s
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur110 °C
Aangepaste tariefcode34039900
€ 173,68 excl. BTW
/ stuk
€ 210,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen