FAG LOAD220 400G ARCANOL
Rollagervet ARCANOL-LOAD220, speciaal vet voor kogellagers en rollagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Schaeffler:ARCANOL-LOAD220-400G
Rubix:03180827
Fabrikant:0647410280000
EAN:4012802476637


Technische samenvatting
| Verpakking | 400 g patroon |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 245 mm²/s |
Documenten
Productdetails : FAG LOAD220 400G ARCANOL
Smeervet voor rollende lagers ARCANOL-LOAD220, speciale vetten voor kogel- en rollagers
Sterke punten
- Universele toepassing
- Matige tot hoge belastingen
- Geschikt voor gebruik over een breed temperatuurbereik
- Matige tot hoge belastingen
- Geschikt voor gebruik over een breed temperatuurbereik
Toepassingen
- Zware industrie en staalfabrieken
- Walsmolens, gieterijen en mijnbouw
- Kraansystemen, zwaar transportmaterieel
- Walsmolens, gieterijen en mijnbouw
- Kraansystemen, zwaar transportmaterieel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Verpakking | 400 g patroon |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 245 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
| Type | rollagervet |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Kleur | bruin |
| Samenstelling | lithium/calciumzeep op minerale basisolie |
| Additieven | aw- en ep-additieven; corrosie-inhibitoren |
| Aangepaste tariefcode | 34031980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 234,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen