SKF LGEP 2/1 LAGERSMEERVET BUS 1KG HIGH LOAD
SKF Vet onder hoge druk LGEP
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:LGEP 2/1
Rubix:03101521
EAN:7316577045157

Documenten
Productdetails : SKF LGEP 2/1 LAGERSMEERVET BUS 1KG HIGH LOAD
SKF LGEP 2 is een hoogwaardig vet ontwikkeld voor de smering van lagers die worden blootgesteld aan zware belastingen en extreme omstandigheden. De samenstelling op basis van minerale olie, verdikt met lithiumzeep en verrijkt met extreme-druk (EP) additieven, biedt betrouwbare bescherming, zelfs bij sterke trillingen.
Kenmerken:
Dankzij de stabiele samenstelling en geavanceerde eigenschappen biedt dit vet uitstekende mechanische prestaties in veeleisende omgevingen. Het beschermt effectief tegen corrosie, ook in vochtige omstandigheden, en behoudt de smeerprestaties binnen een breed temperatuurbereik. De formulering voorkomt slijtage van mechanische componenten onder hoge druk en verlengt zo de levensduur van installaties. LGEP 2-vet blijft bovendien goed samenhangend en breekt niet gemakkelijk af onder hoge mechanische belastingen.
Specificaties:
• DIN 51825 code: KP2G-20
• NLGI-consistentieklasse: 2
• Verdikkingsmiddel: lithiumzeep
• Kleur: lichtbruin
• Verkrijgbaar in diverse verpakkingen
• Type basisolie: mineraal
• Bereik bedrijfstemperatuur: -20 tot +110 °C
• Druppelpunt (DIN ISO 2176): > 180 °C
• Viscositeit basisolie: 200 mm²/s bij 40 °C en 18 mm²/s bij 100 °C
• Mechanische stabiliteit (rolstabiliteit 50 u bij 80 °C): max. +50
• Corrosiebescherming (Emcor-test ISO 11007): 0 - 0
• Smeervermogen (R2F-test type B bij 120 °C): ok bij 100 °C
• Lasbelasting (4-kogeltest, DIN 51350/4): ≥ 2800 N
Normen:
• ISO 11007: Emcor-test (corrosiebescherming)
• DIN ISO 2176: druppelpunt
• DIN ISO 2137: penetratie
• DIN 51 807/1: waterbestendigheid
• DIN 51 817: oliescheiding
• DIN 51 811: kopercorrosie
• DIN 51825: productclassificatie
• Richtlijn 2008/98/EG: afvalbeheer
• REACH-verordening: registratie van chemische stoffen
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider op het gebied van lagers, afdichtingen, mechatronica en smeersystemen. Het bedrijf werd in 1907 opgericht in Zweden en telt nu tienduizenden werknemers in meer dan 130 landen. Het merk richt zich op innovatie en kwaliteit om technische oplossingen te bieden die de betrouwbaarheid en prestaties van industriële installaties verbeteren. SKF investeert veel in onderzoek en ontwikkeling om duurzame producten te leveren die voldoen aan de complexe behoeften van zijn klanten in de industriële sector.
Kenmerken:
Dankzij de stabiele samenstelling en geavanceerde eigenschappen biedt dit vet uitstekende mechanische prestaties in veeleisende omgevingen. Het beschermt effectief tegen corrosie, ook in vochtige omstandigheden, en behoudt de smeerprestaties binnen een breed temperatuurbereik. De formulering voorkomt slijtage van mechanische componenten onder hoge druk en verlengt zo de levensduur van installaties. LGEP 2-vet blijft bovendien goed samenhangend en breekt niet gemakkelijk af onder hoge mechanische belastingen.
Specificaties:
• DIN 51825 code: KP2G-20
• NLGI-consistentieklasse: 2
• Verdikkingsmiddel: lithiumzeep
• Kleur: lichtbruin
• Verkrijgbaar in diverse verpakkingen
• Type basisolie: mineraal
• Bereik bedrijfstemperatuur: -20 tot +110 °C
• Druppelpunt (DIN ISO 2176): > 180 °C
• Viscositeit basisolie: 200 mm²/s bij 40 °C en 18 mm²/s bij 100 °C
• Mechanische stabiliteit (rolstabiliteit 50 u bij 80 °C): max. +50
• Corrosiebescherming (Emcor-test ISO 11007): 0 - 0
• Smeervermogen (R2F-test type B bij 120 °C): ok bij 100 °C
• Lasbelasting (4-kogeltest, DIN 51350/4): ≥ 2800 N
Normen:
• ISO 11007: Emcor-test (corrosiebescherming)
• DIN ISO 2176: druppelpunt
• DIN ISO 2137: penetratie
• DIN 51 807/1: waterbestendigheid
• DIN 51 817: oliescheiding
• DIN 51 811: kopercorrosie
• DIN 51825: productclassificatie
• Richtlijn 2008/98/EG: afvalbeheer
• REACH-verordening: registratie van chemische stoffen
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider op het gebied van lagers, afdichtingen, mechatronica en smeersystemen. Het bedrijf werd in 1907 opgericht in Zweden en telt nu tienduizenden werknemers in meer dan 130 landen. Het merk richt zich op innovatie en kwaliteit om technische oplossingen te bieden die de betrouwbaarheid en prestaties van industriële installaties verbeteren. SKF investeert veel in onderzoek en ontwikkeling om duurzame producten te leveren die voldoen aan de complexe behoeften van zijn klanten in de industriële sector.
Sterke punten
• Uitstekende mechanische stabiliteit onder extreme gebruiksomstandigheden
• Verhoogde weerstand tegen waterafspoeling en roestvorming
• Zeer hoge EP-prestaties, ook onder zware belastingen
• Bestand tegen temperaturen tot 110 °C
• Ideaal voor toepassingen met zware trillingen
• Verlengde levensduur van lagers
• Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
• Verhoogde weerstand tegen waterafspoeling en roestvorming
• Zeer hoge EP-prestaties, ook onder zware belastingen
• Bestand tegen temperaturen tot 110 °C
• Ideaal voor toepassingen met zware trillingen
• Verlengde levensduur van lagers
• Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
Toepassingen
SKF LGEP 2-vet wordt aanbevolen voor zware industriële toepassingen die gepaard gaan met hoge mechanische en thermische belastingen. Dit vet is bijzonder geschikt voor productiemachines van papier en pulp, kaakbrekers, tractiemotoren in de spoorwegsector en lagers in de staalindustrie. Het is ook toepasbaar bij stuwkleppen, trilzeven, kraanwielen en draaikranslagers. Dankzij de weerstand tegen corrosie en hoge druk biedt LGEP 2 een betrouwbare oplossing in vochtige omgevingen en bij extreme belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | pot |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 200 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
| Aangepaste tariefcode | 27101999 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,78 excl. BTW
/ stuk
€ 38,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden