Referenties
Schaeffler:ARCANOL-MULTITOP-25KG
Rubix:03180869
Fabrikant:0191440080000
EAN:4026677845085


Technische samenvatting
| Verpakking | 25 kg hobbock |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 82 mm²/s |
Documenten
Productdetails : FAG MULTITOP 25KG ARCANOL
Smeervet voor rollende lagers ARCANOL-MULTITOP, universele vetten voor kogel- en rollagers
ARCANOL-lagersmeervet FAG
Sterke punten
- Universele toepassing
- Matige tot hoge belasting
- Lage aanlooptemperaturen
- Geschikt voor een breed temperatuurbereik
- Geschikt voor een zeer breed toerentalbereik
- Goede bijsmering
- Matige tot hoge belasting
- Lage aanlooptemperaturen
- Geschikt voor een breed temperatuurbereik
- Geschikt voor een zeer breed toerentalbereik
- Goede bijsmering
Toepassingen
- Zware industrie, staalfabrieken en machinebouw
- Transportinstallaties, kraan- en heftechniek
- Voertuigen, landbouwmachines en bouwmachines
- Rollagers met hoge eisen aan belasting en toerental
- Situaties met hoge water- of stoftoetreding
- Transportinstallaties, kraan- en heftechniek
- Voertuigen, landbouwmachines en bouwmachines
- Rollagers met hoge eisen aan belasting en toerental
- Situaties met hoge water- of stoftoetreding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25000 g |
| Verpakking | 25 kg hobbock |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 82 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
| Type | universeel lagersmeervet |
| Gewicht | 25 kg |
| Samenstelling | lithiumzeep met minerale olie en pao-olie |
| Additieven | ep-additieven |
| Aangepaste tariefcode | 34031980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.024,64 excl. BTW
/ stuk
€ 1.239,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen