SKF LGWA 2/5 LAGERSMEERVET EMMER 5KG WIDE TEMPERATURE

Lagersmeervet Patroon

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:LGWA 2/5
Rubix:03101587
EAN:7316570859416
SKF LGWA 2/5 LAGERSMEERVET EMMER 5KG WIDE TEMPERATURE
brand logo

Technische samenvatting

Verpakking5 kg blik
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C185 mm²/s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF LGWA 2/5 LAGERSMEERVET EMMER 5KG WIDE TEMPERATURE


SKF Smeervet LGWA 2 is een hoog kwaliteit EP lithiumcomplexzeepvet op basis van minerale olie.Uitstekende smeereigenschappen bij hoge piektemperaturen tot 220 C. Bij voorbeeld in wiellagers van motorvoertuigen. verkrijgbaar in tube 0,2 kg, patroon 420 ml. blik 1 kg. 5 kg. drum 50 kg. en 180 kg.

Sterke punten

Hoge weerstand tegen water

Uitstekende vetlevensduur

Uitstekende weerstand tegen corrosie

Een in wezen neutrale pH-waarde

NSF H1 geregistreerd, Halal en Kosher gecertificeerd.

Toepassingen

- Bakkerijmachines
- Voedselverwerkingssystemen,
- Meervoudige cassettelagers voor verpakkingsdragers
- Verpakkingsmachines
- Transportbandlagers
- Bottellijnen
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakking5 kg blik
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C185 mm²/s
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur140 °C
Aangepaste tariefcode27101999
€ 153,90 excl. BTW
/ stuk
€ 186,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen