Referenties
Schaeffler:ARCANOL-MULTI2-400G
Rubix:03180857
Fabrikant:0191438930000
EAN:4026677844941


Technische samenvatting
| Verpakking | patroon |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 110 mm²/s |
Documenten
Productdetails : FAG MULTI2 400G ARCANOL
Arcanol MULTI2 is een universeel vet voor kogellagers tot 62 mm buitendiameter. Het is een speciaal vet voor geluidsarme lagers, is goed geschikt voor lage temperaturen en is geschikt voor wentellagers met hogere belastingen en een hoger toerentalbereik. De Arcanol wentellagervetten bieden zeer goede voorwaarden voor een gunstig loopgedrag van de lagers en voor een lange levensduur en hoge bedrijfszekerheid van de lagers. Het smeervetprogramma is zodanig gegradeerd dat het bijna alle toepassingsgebieden dekt. Het toepassingsgebied van Arcanol vetten is bepaald met behulp van moderne testmethoden en testsystemen onder verschillende bedrijfsomstandigheden en voor wentellagers van alle typen. Arcanol wentellagervetten hebben betere eigenschappen dan normale vetten op alle gebieden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 450 g |
| Verpakking | patroon |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 110 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Aangepaste tariefcode | 34031980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,34 excl. BTW
/ stuk
€ 19,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen