Referenties
Vervangen ref.:ARCANOL-MULTITOP-10KG
Schaeffler:ARCANOL-MULTITOP-12,5KG
Rubix:03180865
Fabrikant:0694554900000
EAN:4012802612561


Technische samenvatting
| Verpakking | 12,5 kg emmer |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 82 mm²/s |
Documenten
Productdetails : FAG MULTITOP 12,5KG ARCANOL
Smeervet voor rollende lagers ARCANOL-SPEED2,6, speciaal vet voor kogel- en rollagers
ARCANOL-lagersmeervet FAG
Sterke punten
- Breder temperatuurbereik
- Geschikt voor hoge toerentallen
- Goed bestand tegen agressieve verouderingsinvloeden
- Zeer hoge corrosiebescherming
- Laag startkoppel bij lage temperaturen, wrijvingsarm ook bij koude start
- Materiaalcompatibel voor cleanroomtoepassingen
- Stralingsbestendig
- Geschikt voor hoge toerentallen
- Goed bestand tegen agressieve verouderingsinvloeden
- Zeer hoge corrosiebescherming
- Laag startkoppel bij lage temperaturen, wrijvingsarm ook bij koude start
- Materiaalcompatibel voor cleanroomtoepassingen
- Stralingsbestendig
Toepassingen
- Cleanroomtechniek (bijv. halfgeleiderfabricage, productie van platte beeldschermen)
- Vacuümprocessen en installaties met matige onderdruk
- Hoge temperatuurtoepassingen tot 180 °C
- Elektronica- en lichtindustrie
- Labortechniek
- Speciale lageringen onder stralingsinvloed of in het hoge toerentalbereik
- Vacuümprocessen en installaties met matige onderdruk
- Hoge temperatuurtoepassingen tot 180 °C
- Elektronica- en lichtindustrie
- Labortechniek
- Speciale lageringen onder stralingsinvloed of in het hoge toerentalbereik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12500 g |
| Verpakking | 12,5 kg emmer |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 82 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
| Type | universeel lagervet |
| Gewicht | 12,5 kg |
| Samenstelling | lithiumzeep met minerale en synthetische basisolie |
| Additieven | ep-additieven |
| Aangepaste tariefcode | 34031980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 577,59 excl. BTW
/ stuk
€ 698,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen