SKF VKG 1/0.2 LAGERSMEERVET 200ML

Wiellagervet

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:VKG 1/0.2
Rubix:03101582
EAN:7316577732187
SKF VKG 1/0.2 LAGERSMEERVET 200ML
brand logo

Technische samenvatting

Verpakking0,2 kg tube
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C250 mm²/s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF VKG 1/0.2 LAGERSMEERVET 200ML


Het SKF VKG 1 smeervet biedt een hoogwaardige oplossing voor veeleisende toepassingen in de auto-industrie, in het bijzonder voor wiellagers. Dit vet is samengesteld op basis van minerale olie en een lithiumcomplexverdikker, en zorgt voor uitstekende weerstand tegen water, corrosie en hoge temperaturen. Het is ontworpen voor langdurige smering, zelfs onder zware bedrijfsomstandigheden, en is ideaal voor lagers die worden blootgesteld aan hoge belastingen en lage toerentallen, zoals bij voertuigen met schijfremmen.

Kenmerken:
Het SKF VKG 1 vet is ontwikkeld om te voldoen aan de strengste eisen op het gebied van betrouwbaarheid en prestaties in de auto-industrie. Dankzij de samenstelling biedt het een doeltreffende smering tot piektemperaturen van 220 °C gedurende korte perioden. De NLGI 2-consistentie zorgt voor goede hechting en uitstekende mechanische stabiliteit. Dit vet is goed bestand tegen uitspoeling door water en voorkomt roestvorming, zelfs in vochtige omgevingen. Daarnaast is het geschikt voor toepassingen met hoge belastingen en lage toerentallen.

Specificaties:
- Basisolie: minerale olie
- Verdikkingsmiddel: lithiumcomplexzeep
- Kleur: amberkleurig
- NLGI-classificatie: 2
- Temperatuurbereik: -30 °C tot +140 °C
- Maximumtemperatuur bij intermitterend gebruik: 220 °C
- Viscositeit bij 40 °C: 250 mm²/s
- Viscositeit bij 100 °C: 17 mm²/s
- Druppelpunt: > 250 °C
- Dichtheid: ca. 0,9 kg/dm³
- Penetratie (DIN ISO 2137): 265 tot 295 (60 slagen) / max. 325 (100.000 slagen)
- Emcor-test (ISO 11007): 0/0 (zacht water en uitspoeling)
- Waterbestendigheid (DIN 51807-1, 3 u bij 90 °C): ≤ 1
- Kopercorrosie (DIN 51811, 24 u bij 100 °C): ≤ 2
- Slijtage met 4 kogels (DIN 51350/5, 1400 N): ≤ 1,8 mm
- Lasbelasting met 4 kogels (DIN 51350/4): ≥ 2600 N
- Olieafscheiding (DIN 51817, 7 d bij 40 °C): 1 tot 5%

Normen:
- DIN 51825: KP2N-30
- DIN ISO 2137: bewerkte penetratie
- DIN ISO 2176: druppelpunt
- ISO 11007: corrosiebescherming (Emcor)
- DIN 51807-1: waterbestendigheid
- DIN 51811: kopercorrosie
- DIN 51350/5: slijtagetest
- DIN 51350/4: lasbelasting

Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar is SKF een pionier op het gebied van lagers en smeersystemen. De Zweedse groep staat bekend om zijn geavanceerde technologieën, innovatieve oplossingen en vermogen om de prestaties van roterende apparatuur te optimaliseren. Het bedrijf is aanwezig in vele industriële sectoren en helpt zijn klanten om de betrouwbaarheid te verhogen, de onderhoudskosten te verlagen en de efficiëntie van hun machines te maximaliseren, of het nu gaat om de maakindustrie, de transportsector, de medische sector, de energiesector of vele andere branches.

Sterke punten

- Effectieve smering bij hoge temperaturen (tot 220 °C piek)
- Uitstekende bescherming tegen corrosie en wateruitspoeling
- Goede hechting en mechanische stabiliteit
- Vermindert slijtage onder hoge belastingen
- Geschikt voor toepassingen met laag toerental en hoge belasting
- Getest en goedgekeurd voor zware gebruiksomstandigheden
- Amberkleurig voor eenvoudige visuele controle

Toepassingen

Dit vet is bijzonder geschikt voor wiellagers van auto's, vrachtwagens en aanhangwagens, vooral die met schijfremmen. Het is ideaal voor vochtige of stoffige omgevingen en voor voertuigen die worden blootgesteld aan zware belastingen of intensief gebruik. Het is ook aanbevolen voor toepassingen waar thermische stabiliteit en corrosiebestendigheid essentieel zijn.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Verpakking0,2 kg tube
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C250 mm²/s
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur140 °C
€ 11,26 excl. BTW
/ stuk
€ 13,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden