SKF LGHB 2/5 LAGERSMEERVET EMMER 5KG EP HIGH VISCOSITY
Gladwalsrollagersmeervet met hoge viscositeit LGHB 2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:LGHB 2/5
Rubix:03101681
EAN:7316577745828

Documenten
Productdetails : SKF LGHB 2/5 LAGERSMEERVET EMMER 5KG EP HIGH VISCOSITY
SKF LGHB 2 is een hoogwaardig smeervet, ontwikkeld voor toepassingen met zware belastingen en hoge temperaturen. De formulering is gebaseerd op minerale olie en verdikt met complexe calcium-sulfonaatzeep, waardoor optimale bescherming wordt geboden in de zwaarste industriële omgevingen, zoals cementfabrieken, mijnbouwinstallaties en de metaalindustrie, waar betrouwbaarheid cruciaal is.
Kenmerken:
Het SKF LGHB 2 smeervet is speciaal ontworpen om bestand te zijn tegen thermische en mechanische belastingen. De verdikkende zeepconstructie zonder additieven geeft het vet uitstekende eigenschappen onder extreme druk. Dit smeermiddel biedt een uitstekende mechanische stabiliteit, zelfs bij hoge temperaturen, en is doeltreffend bestand tegen binnendringend water, oxidatie en corrosie. Het onderscheidt zich ook door de betrouwbare pompcapaciteit, zelfs in éénpunts-smeersystemen, en door de langere levensduur in lagers die aan zware omstandigheden worden blootgesteld.
Specificaties:
• Kleur: bruin
• Viscositeit basisolie bij 40 °C (DIN 51562): 425 mm²/s
• Viscositeit basisolie bij 100 °C (DIN 51562): 27,5 mm²/s
• Bedrijfstemperatuurbereik smeermiddel: -20 °C tot +150 °C
• Druppelpunt (ISO 2176): ≥ 220 °C
• Lasbelasting (DIN 51350/4): ≥ 4000 N
• Kapdiameter bij 1400 N (DIN 51350/5): ≤ 2 mm
• Smeervermogen R2F B-test bij 120 °C: geslaagd bij 140 °C
• Waterbestendigheid (DIN 51807/1): 1 (3 u bij 90 °C)
• Mechanische stabiliteit (V2F-test, 144 u): M
• Corrosiebescherming, Emcor (ISO 11007 met 0,5% NaCl, gedemineraliseerd water, spoeltest): 0-0
• Olieseparatie (DIN 51817, bij 40 °C): 1–3%
• Penetratie na 60 slagen, bewerkt (DIN ISO 2137): 265–295 (×0,1 mm)
• Penetratie na 100.000 slagen, verlengd: -20 tot +50 (×0,1 mm)
• Stabiliteit bij rollen (ASTM D1831, 0 u bij 80 °C): -20 tot +50 (×0,1 mm)
• Kopercorrosie (ASTM D4048, 24 u bij 100 °C): ≤ 2 bij 150 °C
• Vetlevensduur in ROF-test (10.000 tpm bij 130 °C): 1000 u
• Maximale smeersnelheid (n x dm): 300.000
• Geschikt voor éénpuntsmering: ja
Normen:
SKF LGHB 2 voldoet aan de DIN 51825 KP2N-20-norm, die prestatie-eisen beschrijft voor vetten die zijn ontworpen voor hoge belastingen, gemiddelde tot hoge temperaturen en vochtige omgevingen. De NLGI 2-consistentieklasse geeft een gemiddeld hard vet aan.
Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken) is een Zweedse multinationale groep, opgericht in 1907, en wereldleider op het gebied van mechanische lagers. SKF is een van de grootste leveranciers ter wereld van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten om de betrouwbaarheid te verbeteren en de prestaties van roterende apparatuur te garanderen. SKF-producten kunnen overal worden gebruikt waar beweging is. Ze zijn te vinden in een veertigtal industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegindustrie, maakindustrie, voedingsverwerkingsindustrie, medische sector, traditionele of hernieuwbare energie en landbouw.
Kenmerken:
Het SKF LGHB 2 smeervet is speciaal ontworpen om bestand te zijn tegen thermische en mechanische belastingen. De verdikkende zeepconstructie zonder additieven geeft het vet uitstekende eigenschappen onder extreme druk. Dit smeermiddel biedt een uitstekende mechanische stabiliteit, zelfs bij hoge temperaturen, en is doeltreffend bestand tegen binnendringend water, oxidatie en corrosie. Het onderscheidt zich ook door de betrouwbare pompcapaciteit, zelfs in éénpunts-smeersystemen, en door de langere levensduur in lagers die aan zware omstandigheden worden blootgesteld.
Specificaties:
• Kleur: bruin
• Viscositeit basisolie bij 40 °C (DIN 51562): 425 mm²/s
• Viscositeit basisolie bij 100 °C (DIN 51562): 27,5 mm²/s
• Bedrijfstemperatuurbereik smeermiddel: -20 °C tot +150 °C
• Druppelpunt (ISO 2176): ≥ 220 °C
• Lasbelasting (DIN 51350/4): ≥ 4000 N
• Kapdiameter bij 1400 N (DIN 51350/5): ≤ 2 mm
• Smeervermogen R2F B-test bij 120 °C: geslaagd bij 140 °C
• Waterbestendigheid (DIN 51807/1): 1 (3 u bij 90 °C)
• Mechanische stabiliteit (V2F-test, 144 u): M
• Corrosiebescherming, Emcor (ISO 11007 met 0,5% NaCl, gedemineraliseerd water, spoeltest): 0-0
• Olieseparatie (DIN 51817, bij 40 °C): 1–3%
• Penetratie na 60 slagen, bewerkt (DIN ISO 2137): 265–295 (×0,1 mm)
• Penetratie na 100.000 slagen, verlengd: -20 tot +50 (×0,1 mm)
• Stabiliteit bij rollen (ASTM D1831, 0 u bij 80 °C): -20 tot +50 (×0,1 mm)
• Kopercorrosie (ASTM D4048, 24 u bij 100 °C): ≤ 2 bij 150 °C
• Vetlevensduur in ROF-test (10.000 tpm bij 130 °C): 1000 u
• Maximale smeersnelheid (n x dm): 300.000
• Geschikt voor éénpuntsmering: ja
Normen:
SKF LGHB 2 voldoet aan de DIN 51825 KP2N-20-norm, die prestatie-eisen beschrijft voor vetten die zijn ontworpen voor hoge belastingen, gemiddelde tot hoge temperaturen en vochtige omgevingen. De NLGI 2-consistentieklasse geeft een gemiddeld hard vet aan.
Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken) is een Zweedse multinationale groep, opgericht in 1907, en wereldleider op het gebied van mechanische lagers. SKF is een van de grootste leveranciers ter wereld van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten om de betrouwbaarheid te verbeteren en de prestaties van roterende apparatuur te garanderen. SKF-producten kunnen overal worden gebruikt waar beweging is. Ze zijn te vinden in een veertigtal industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegindustrie, maakindustrie, voedingsverwerkingsindustrie, medische sector, traditionele of hernieuwbare energie en landbouw.
Sterke punten
• Uitstekende prestaties bij hoge druk zonder extra additieven;
• Uitzonderlijke temperatuurbestendigheid tot pieken van 200 °C;
• Superieure bescherming tegen oxidatie en corrosie, zelfs bij hoge vochtigheid;
• Hoge mechanische stabiliteit, zelfs bij langdurige cycli;
• Geschikt voor trage bewegingen en zware belastingen, ook bij oscillerende toepassingen;
• Compatibel met éénpuntsmeringssystemen;
• Lange levensduur, minder frequent nasmeren nodig;
• Efficiënt bij vervuilde, vochtige of trillende werkomgevingen.
• Uitzonderlijke temperatuurbestendigheid tot pieken van 200 °C;
• Superieure bescherming tegen oxidatie en corrosie, zelfs bij hoge vochtigheid;
• Hoge mechanische stabiliteit, zelfs bij langdurige cycli;
• Geschikt voor trage bewegingen en zware belastingen, ook bij oscillerende toepassingen;
• Compatibel met éénpuntsmeringssystemen;
• Lange levensduur, minder frequent nasmeren nodig;
• Efficiënt bij vervuilde, vochtige of trillende werkomgevingen.
Toepassingen
SKF LGHB 2 wordt aanbevolen voor toepassingen met hoge belastingen, lage toerentallen en extreme omstandigheden. Typische toepassingen zijn staal-op-staalglijlagers, industriële transportbanden en apparatuur die wordt blootgesteld aan hoge trillingsniveaus of veelvuldig opstarten. Het is vooral effectief in afgedichte tweerijige tonlagers, pulp- en papiermachines, continugietinstallaties, mastrollen van heftrucks en trilzeven voor asfalt. Dit smeervet wordt ook gebruikt in werkrollagers in de staalindustrie en draaikransen, wat een betrouwbare werking onder zware omstandigheden garandeert.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | can |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 96 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
| Aangepaste tariefcode | 27101999 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,16 excl. BTW
/ stuk
€ 176,85 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden