Referenties
Schaeffler:ARCANOL-MOTION2-400G
Rubix:03180845
Fabrikant:0802662580000
EAN:4054362019305


Technische samenvatting
| Verpakking | 400 g patroon |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 50 mm²/s |
Productdetails : FAG MOTION2 400G ARCANOL
Smeervet voor rollende lagers ARCANOL-SPEED2,6, speciaal vet voor kogel- en rollagers
ARCANOL-rollagervet FAG
Sterke punten
- Breder temperatuurbereik
- Geschikt voor hoge toerentallen
- Goed bestand tegen agressieve verouderingsinvloeden
- Zeer hoge corrosiebescherming
- Laag startkoppel bij lage temperaturen, wrijvingsarm ook bij koude start
- Materiaalcompatibel voor cleanroomtoepassingen
- Stralingsbestendig
- Geschikt voor hoge toerentallen
- Goed bestand tegen agressieve verouderingsinvloeden
- Zeer hoge corrosiebescherming
- Laag startkoppel bij lage temperaturen, wrijvingsarm ook bij koude start
- Materiaalcompatibel voor cleanroomtoepassingen
- Stralingsbestendig
Toepassingen
- Cleanroomtechniek (bijv. halfgeleiderfabricage, productie van platte beeldschermen)
- Vacuümprocessen en installaties met matige onderdruk
- Hoge temperatuurtoepassingen tot 180 °C
- Elektronica- en lichtindustrie
- Labortechniek
- Speciale lageringen onder stralingsinvloed of in het hoge toerentalbereik
- Vacuümprocessen en installaties met matige onderdruk
- Hoge temperatuurtoepassingen tot 180 °C
- Elektronica- en lichtindustrie
- Labortechniek
- Speciale lageringen onder stralingsinvloed of in het hoge toerentalbereik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Verpakking | 400 g patroon |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 50 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
| Type | rollagervet |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Samenstelling | lithiumzeep; synthetische olie |
| Aangepaste tariefcode | 34031980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,18 excl. BTW
/ stuk
€ 143,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen