SKF LGWM 2/50 LAGERSMEERVET DRUM 50KG HIGH LOAD

LGWM 2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:LGWM 2/50
Rubix:03101705
EAN:7316574457304
SKF LGWM 2/50 LAGERSMEERVET DRUM 50KG HIGH LOAD

Technische samenvatting

Verpakkingvat
NLGI Klasse1-2
Viscositeit bij 40°C80 mm²/s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF LGWM 2/50 LAGERSMEERVET DRUM 50KG HIGH LOAD


SKF LGWM 2 is een vet op synthetisch-minerale oliebasis dat gebruik maakt van de nieuwste complexe calciumsulfonaat indikkertechnologie. Het is geschikt voor toepassingen die worden blootgesteld aan hoge belastingen, natte omgevingen en schommelende temperaturen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakkingvat
NLGI Klasse1-2
Viscositeit bij 40°C80 mm²/s
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur110 °C
Gewicht50 kg
Kleurbruin
Aangepaste tariefcode27101999
€ 1.529,94 excl. BTW
/ stuk
€ 1.851,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen