Referenties
SKF:LGEP 2/50
Rubix:03101694
EAN:7316570527346

Documenten
Productdetails : SKF LGEP 2/50 LAGERSMEERVET DRUM 50KG HIGH LOAD
SKF LGEP 2 Grease is samengesteld uit een minerale basisolie, een lithiumzeep indikker en extreme druk additieven. Dit vet zorgt voor een goede smering in algemene toepassingen die onderhevig zijn aan vijandige omstandigheden en trillingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | vat |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 200 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
| Aangepaste tariefcode | 27101999 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.057,76 excl. BTW
/ stuk
€ 1.279,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen