Referenties
Perma:101590
Rubix:A0458835
EAN:4061201009731


Technische samenvatting
| Verpakking | 400 g patroon |
|---|---|
| NLGI Klasse | 0-1 |
| Viscositeit bij 40°C | 500 mm²/s |
Documenten
Productdetails : PERMA SMEERPATROON 101590 (ST=400GR)
perma High performance vet SF04 is een speciaal smeervet op basis van minerale olie + PAO / polyurea. Het heeft een breed gebruikstemperatuurbereik en kan worden gebruikt in wentel- en glijlagers tot een bedrijfstemperatuur van -20 tot +160°C.
Perma cartridge gevuld met PERMA SF04, een speciaal smeervet op basis van minerale olie, polyalfaolefine en polyurea. Het heeft een breed gebruikstemperatuurbereik en kan worden gebruikt in rol- en glijlagers tot een bedrijfstemperatuur van -20 tot +160 graden C. PERMA SF04 wordt gekenmerkt door een zeer effectieve slijtagebescherming en heeft een hoge drukabsorptiecapaciteit dankzij speciale EP-additieven. Het vet hecht goed en is bestand tegen water, zowel bij statische als dynamische belasting. PERMA SF04 is oxidatiestabiel, verouderingsbestendig en beschermt tegen corrosie.
Sterke punten
perma High performance vet SF04 wordt gekenmerkt door een zeer effectieve slijtagebescherming en heeft een hoog drukopnemend vermogen dankzij speciale EP-additieven. Het vet hecht goed en is bestand tegen water, zowel bij statische als dynamische belasting. perma High performance vet SF04 is stabiel tegen oxidatie, bestand tegen veroudering en beschermt tegen corrosie.
Toepassingen
perma High performance vet SF04 is een speciaal wentellagervet voor hoge temperaturen, trillingen, schokbelastingen en/of de invloed van agressieve vloeistoffen of wasactieve stoffen. Bewezen voor elektromotoren, pompen en ventilatoren. Het is ook een speciaal lagervet.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 450 g |
| Verpakking | 400 g patroon |
| NLGI Klasse | 0-1 |
| Viscositeit bij 40°C | 500 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 160 °C |
| Type | smeervet |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Kleur | bruin |
| Samenstelling | minerale olie + pao / polyurea |
| Additieven | ep-additieven |
| Aangepaste tariefcode | 27101999 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,52 excl. BTW
/ stuk
€ 26,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen