FAG FOOD2 400G ARCANOL
Rollagervet ARCANOL-FOOD2, speciaal vet voor kogellagers en rollagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Schaeffler:ARCANOL-FOOD2-400G
Rubix:03180812
Fabrikant:0191436480000
EAN:4026677919632


Technische samenvatting
| Verpakking | 400 g cartridge |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 150 mm²/s |
Documenten
Productdetails : FAG FOOD2 400G ARCANOL
Smeervet voor rollende lagers ARCANOL-FOOD2, speciaal vet voor kogel- en rollagers
ARCANOL-lagervet FAG
Sterke punten
- Gecertificeerd volgens NSF‑H1 (Reg.-Nr. 150727), voor gebruik bij incidenteel contact met levensmiddelen
- Koosjer- en halalconform, geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie
- Duurzaam en bestand tegen reinigingsmiddelen
- Zeer goede corrosiebescherming
- Waterbestendigheid: Klasse 1‑90 (DIN 51807‑1), ideaal voor vochtige of natreinigende productieomgevingen
- Geschikt voor hoge toerentallen
- Koosjer- en halalconform, geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie
- Duurzaam en bestand tegen reinigingsmiddelen
- Zeer goede corrosiebescherming
- Waterbestendigheid: Klasse 1‑90 (DIN 51807‑1), ideaal voor vochtige of natreinigende productieomgevingen
- Geschikt voor hoge toerentallen
Toepassingen
- Voedsel- en drankenproductie, met name in gebieden met regelmatig contact met levensmiddelen
- Koelketens en temperatuurkritische installaties
- Afvullijnen, verpakkingstechniek en transportsystemen
- Machines in hygiënezones, bijvoorbeeld in zuivelbedrijven, bakkerijen, vleesverwerking
- Lagerplaatsen met regelmatige reiniging en agressieve reinigingschemicaliën
- Alle toepassingen waarin NSF-H1-registratie vereist is
- Koelketens en temperatuurkritische installaties
- Afvullijnen, verpakkingstechniek en transportsystemen
- Machines in hygiënezones, bijvoorbeeld in zuivelbedrijven, bakkerijen, vleesverwerking
- Lagerplaatsen met regelmatige reiniging en agressieve reinigingschemicaliën
- Alle toepassingen waarin NSF-H1-registratie vereist is
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 450 g |
| Verpakking | 400 g cartridge |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 150 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Type | rollagervet voor de voedingsindustrie |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Samenstelling | aluminiumcomplexzeep, synthetische olie |
| Aangepaste tariefcode | 34031980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,01 excl. BTW
/ stuk
€ 43,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen