SKF LGEV 2/MR380 LAGERSMEERVET CARTRIDGE 380ML HIGH LOAD

LGEV 2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:LGEV 2/MR380
Rubix:A0615272
EAN:7316575900892
SKF LGEV 2/MR380 LAGERSMEERVET CARTRIDGE 380ML HIGH LOAD

Technische samenvatting

Verpakking380 ml navulling
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C1020 mm²/s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF LGEV 2/MR380 LAGERSMEERVET CARTRIDGE 380ML HIGH LOAD


Een op minerale olie gebaseerd vet, met lithium-calciumzeep. Het hoge gehalte aan molybdeendisulfide en grafiet, in combinatie met een olie met een extreem hoge viscositeit, biedt uitstekende bescherming onder de zwaarste omstandigheden met hoge belastingen, langzame rotaties en hevige trillingen.

Sterke punten

- Zeer geschikt voor het smeren van grote bolvormige rollagers die onderhevig zijn aan hoge belastingen en langzame rotaties, een situatie waarin microslip waarschijnlijk optreedt
- Zeer mechanisch stabiel, biedt goede waterbestendigheid en corrosiebescherming

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakking380 ml navulling
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C1020 mm²/s
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur120 °C
Typelagersmeervet
Kleurzwart
Samenstellingmineraalolie met lithium/calciumzeep
Additievenmolybdeendisulfide; grafiet
€ 57,58 excl. BTW
/ stuk
€ 69,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen