Referenties
Schaeffler:ARCANOL-LOAD400-400G
Rubix:03018765
Fabrikant:0191438180000
EAN:4026677844859


Technische samenvatting
| Verpakking | 400 g patroon |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 400 mm²/s |
Documenten
Productdetails : FAG LOAD400 400G ARCANOL
Smeervet voor rollende lagers ARCANOL-LOAD400, speciale vetten voor kogel- en rollagers
Rolling bearing greases ARCANOL-LOAD400, special greases for ball and roller bearings
Sterke punten
- Universele toepassing
- Matige tot hoge belastingen
- Hoge dynamische bijkomende belasting
- Lage aanlooptemperaturen
- Geringe aanloopwrijving over een breed toerentalbereik
- Ook voor lageringen met verticale asligging
- Matige tot hoge belastingen
- Hoge dynamische bijkomende belasting
- Lage aanlooptemperaturen
- Geringe aanloopwrijving over een breed toerentalbereik
- Ook voor lageringen met verticale asligging
Toepassingen
- Walsstraten en zware industrie
- Gieterijen en staalfabrieken
- Mijnbouw en grondstofwinning
- Toepassingen met stootachtige en extreme belastingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 450 g |
| Verpakking | 400 g patroon |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 400 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
| Aangepaste tariefcode | 34031980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,25 excl. BTW
/ stuk
€ 34,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen