FAG LOAD460 1KG ARCANOL
Rollagervet ARCANOL-LOAD460, speciaal vet voor kogellagers en rollagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Schaeffler:ARCANOL-LOAD460-1KG
Rubix:03180836
Fabrikant:0658253900000
EAN:4012802501728


Technische samenvatting
| Verpakking | 1 kg blik |
|---|---|
| NLGI Klasse | 1 |
| Viscositeit bij 40°C | 400 mm²/s |
Documenten
Productdetails : FAG LOAD460 1KG ARCANOL
Smeervetten voor rollende lagers ARCANOL-LOAD460, speciale vetten voor kogel- en rollagers
ARCANOL-lagervet FAG
Sterke punten
- Grotere lagers
- Hoge belastingen
- Lage aanlooptemperaturen
- In een breed temperatuurbereik mogelijk
- Schokken bij stilstand
- Trillingen tijdens bedrijf
- Hoge belastingen
- Lage aanlooptemperaturen
- In een breed temperatuurbereik mogelijk
- Schokken bij stilstand
- Trillingen tijdens bedrijf
Toepassingen
- Zware industrie, staalfabrieken en walsstraten
- Mijnbouw, grondstofwinning en gieterijen
- Kraaninstallaties en zware transporttechniek
- Toepassingen met lage tot middelhoge toerentallen onder extreme belastingen
- Mijnbouw, grondstofwinning en gieterijen
- Kraaninstallaties en zware transporttechniek
- Toepassingen met lage tot middelhoge toerentallen onder extreme belastingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Verpakking | 1 kg blik |
| NLGI Klasse | 1 |
| Viscositeit bij 40°C | 400 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
| Type | rollagervet |
| Gewicht | 1 kg |
| Samenstelling | lithium-calciumzeep; minerale olie |
| Additieven | aw- en ep-additieven; corrosie-inhibitoren |
| Aangepaste tariefcode | 34031980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,10 excl. BTW
/ stuk
€ 61,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen