Referenties
Vervangen ref.:ARCANOL-L055-180KG
Schaeffler:ARCANOL-MULTITOP-180KG
Rubix:03180866
Fabrikant:0191439740000
EAN:4026677845092

Documenten
Productdetails : FAG MULTITOP 180KG ARCANOL
Smeervet voor rollende lagers ARCANOL-MULTITOP, universele vetten voor kogel- en rollagers
Sterke punten
- Universele toepassing
- Matige tot hoge belasting
- Lage aanlooptemperaturen
- Geschikt voor een breed temperatuurbereik
- Geschikt voor een zeer breed toerentalbereik
- Goede bijsmering
- Matige tot hoge belasting
- Lage aanlooptemperaturen
- Geschikt voor een breed temperatuurbereik
- Geschikt voor een zeer breed toerentalbereik
- Goede bijsmering
Toepassingen
- Zware industrie, staalfabrieken en machinebouw
- Transportinstallaties, kraan- en heftechniek
- Voertuigen, landbouwmachines en bouwmachines
- Rollagers met hoge eisen aan belasting en toerental
- Situaties met hoge water- of stoftoetreding
- Transportinstallaties, kraan- en heftechniek
- Voertuigen, landbouwmachines en bouwmachines
- Rollagers met hoge eisen aan belasting en toerental
- Situaties met hoge water- of stoftoetreding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180000 g |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 82 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
| Aangepaste tariefcode | 34031980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.907,48 excl. BTW
/ stuk
€ 8.358,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
