Referenties
Shell:50028144
Rubix:07307570
Fabrikant:Gadus

Technische samenvatting
| Verpakking | patroon |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 100 mm²/s |
Productdetails : SHELL GADUS S2 V100 - 2 (PATROON A 400 GR)
Shell Gadus S2 V100 is samengesteld uit een lithiumzeep en een ver doorgeraffineerde minerale basisolie waaraan een anti-corrosie- en een anti-slijtage additief alsmede een anti-oxidant van de laatste generatie zijn toegevoegd. Shell Gadus S2 V100 is een multifunctioneel vet aanbevolen voor de smering van glijlagers en wentellagers die met matige tot hoge snelheid draaien. Het vet is vooral geschikt voor componenten die bij montage van vet worden voorzien en daarna hermetisch worden afgesloten (levensduursmering) en voor lagers die alleen bij periodieke revisie van nieuw vet worden voorzien. Het vet kent talloze inzetmogelijkheden in bijvoorbeeld de textielindustrie, de kunststofverwerkende industrie, de papierfabricage, ventilatorlagers, rookgasafzuiginstallaties, waterpompen en -turbines, trilzeven, elektromotoren, gereedschapswerktuigen. Shell Gadus S2 V100 2 is bedoeld voor toepassingen waar de rotatiesnelheid van de lagers tot 100% van de maximum toegelaten waarde bedraagt. Shell Gadus S2 V100 kan worden gebruikt over een breed temperatuursgebied tussen -30°C en +120°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | patroon |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 100 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,19 excl. BTW
/ stuk
€ 12,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden