Referenties
Vervangen ref.:ARCALUB-C6.LC250-MULTITOP
Schaeffler:ARCALUB-C8.LC800-MULTITOP
Rubix:03180937
EAN:4054364020446
Documenten
Productdetails : FAG C8.LC800 MULTITOP ARCALUB
Cartridge for lubricator CONCEPT8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84798960 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,50 excl. BTW
/ stuk
€ 140,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen

