Referenties
SKF:LGWM 2/18
Rubix:03101704
EAN:7316574457298




Technische samenvatting
| Verpakking | emmer |
|---|---|
| NLGI Klasse | 1 |
| Viscositeit bij 40°C | 200 mm²/s |
Documenten
Productdetails : SKF LGWM 2/18 LAGERSMEERVET DRUM 18KG HIGH LOAD
SKF LGWM 2 is een vet op synthetisch-minerale oliebasis dat gebruik maakt van de nieuwste complexe calciumsulfonaat indikkertechnologie. Het is geschikt voor toepassingen die worden blootgesteld aan hoge belastingen, natte omgevingen en schommelende temperaturen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | emmer |
| NLGI Klasse | 1 |
| Viscositeit bij 40°C | 200 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
| Aangepaste tariefcode | 34039900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 601,96 excl. BTW
/ stuk
€ 728,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen