FAG LOAD460 25KG ARCANOL

Rollagervet ARCANOL-LOAD460, speciaal vet voor kogellagers en rollagers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Schaeffler:ARCANOL-LOAD460-25KG
Rubix:03180837
Fabrikant:0658270660000
EAN:4012802501766
FAG LOAD460 25KG ARCANOL

Technische samenvatting

Verpakking25 kg hobbock
NLGI Klasse1
Viscositeit bij 40°C400 mm²/s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG LOAD460 25KG ARCANOL


Smeervetten voor rollende lagers ARCANOL-LOAD460, speciale vetten voor kogel- en rollagers
ARCANOL-rollagervet FAG

Sterke punten

- Grotere lagers
- Hoge belastingen
- Lage aanlooptemperaturen
- In een breed temperatuurbereik mogelijk
- Schokken bij stilstand
- Trillingen tijdens bedrijf

Toepassingen

- Zware industrie, staalfabrieken en walsstraten
- Mijnbouw, grondstofwinning en gieterijen
- Kraaninstallaties en zware transporttechniek
- Toepassingen met lage tot middelhoge toerentallen onder extreme belastingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht25000 g
Verpakking25 kg hobbock
NLGI Klasse1
Viscositeit bij 40°C400 mm²/s
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur130 °C
Typezwaar belast rollagervet
Gewicht25 kg
Samenstellinglithium-calciumzeep; minerale olie
Additievenaw- en ep-additieven; corrosie-inhibitoren
Aangepaste tariefcode34031980
€ 927,32 excl. BTW
/ stuk
€ 1.122,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen