Referenties
SKF:LGWM 1/50
Rubix:03101592
EAN:7316577102751




Documenten
Productdetails : SKF LGWM 1/50 LAGERSMEERVET DRUM 50KG EXTREME PRESSURE
SKF LGWM 1 is een laagviskeus lithiumzeepvet op basis van minerale olie met hogedrukadditieven. Het is uitstekend geschikt voor de smering van lagers die worden blootgesteld aan radiale-axiale gecombineerde belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | vat |
| NLGI Klasse | 1 |
| Viscositeit bij 40°C | 200 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
| Aangepaste tariefcode | 27101999 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.443,94 excl. BTW
/ stuk
€ 1.747,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen