SKF LDTS 1 SMEERMIDDEL DRY FILM CAN 5L

LDTS 1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:LDTS 1/5
Rubix:03101678
EAN:7316573461326
SKF LDTS 1 SMEERMIDDEL DRY FILM CAN 5L

Technische samenvatting

Verpakking1 kan
Viscositeit bij 40°C28 mm²/s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF LDTS 1 SMEERMIDDEL DRY FILM CAN 5L


SKF LDTS 1 is speciaal ontwikkeld voor de automatische smering van kunststof vlakke bovenkettingtransporteurs in de drankenverwerkende industrie. Het smeermiddel bestaat uit synthetische olie en is gedoteerd met PTFE vast smeermiddel. Na opslag kan een scheiding van de ingrediënten in de verpakking worden waargenomen, dit is normaal. Door het product te schudden wordt het weer normaal. Automatische smeersystemen moeten een roermechanisme hebben, zoals het SKF droogsmeersysteem voor transportbanden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakking1 kan
Viscositeit bij 40°C28 mm²/s
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht4,21 kg
Kleurwit
Aangepaste tariefcode27101999
€ 238,18 excl. BTW
/ stuk
€ 288,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen