SKF LGWA 2/180 LAGERSMEERVET DRUM 180KG WIDE TEMPERATURE
Lagersmeervet Patroon
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:LGWA 2/180
Rubix:03101680
EAN:7316571167855


Technische samenvatting
| Verpakking | 180 kg vat |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 185 mm²/s |
Documenten
Productdetails : SKF LGWA 2/180 LAGERSMEERVET DRUM 180KG WIDE TEMPERATURE
SKF Smeervet LGWA 2 is een hoog kwaliteit EP lithiumcomplexzeepvet op basis van minerale olie.Uitstekende smeereigenschappen bij hoge piektemperaturen tot 220 C. Bij voorbeeld in wiellagers van motorvoertuigen. verkrijgbaar in tube 0,2 kg, patroon 420 ml. blik 1 kg. 5 kg. drum 50 kg. en 180 kg.
Sterke punten
Hoge weerstand tegen water
Uitstekende vetlevensduur
Uitstekende weerstand tegen corrosie
Een in wezen neutrale pH-waarde
NSF H1 geregistreerd, Halal en Kosher gecertificeerd.
Toepassingen
- Bakkerijmachines
- Voedselverwerkingssystemen,
- Meervoudige cassettelagers voor verpakkingsdragers
- Verpakkingsmachines
- Transportbandlagers
- Bottellijnen
- Voedselverwerkingssystemen,
- Meervoudige cassettelagers voor verpakkingsdragers
- Verpakkingsmachines
- Transportbandlagers
- Bottellijnen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | 180 kg vat |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 185 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.568,14 excl. BTW
/ stuk
€ 4.317,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen