Referenties
Shell:GADUS S2 V220 AC 2 400g
Rubix:07604980
Fabrikant:50028128
EAN:5011987185425

Technische samenvatting
| Verpakking | patroon |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 220 mm²/s |
Productdetails : SHELL GADUS S2 V220AC 2 PATROON 400GR. ROOD
Shell Gadus S2 V220AC is een veelvuldig inzetbaar EP vet met uitstekende prestaties in vochtige omgeving. Het kent talloze toepassingen in de zware industriële papierindustrie en de transport-sector: glijlagers en zwaar belaste wentellagers (hoge belasting of schokbelasting) werkend onder zeer vochtige omstandigheden. Shell Gadus S2 V220AC is inzetbaar over een breed temperatuurgebied van -20°C tot +130°C (140°C piektemperatuur).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | patroon |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 220 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,54 excl. BTW
/ stuk
€ 10,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden