ROCOL 15256 FOODLUBE HI-TEMP GREASE 2 NSF 4 KG

Foodlube® hi-temp 2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:FOODLUBE HI-TEMP 2 4kg
Rubix:07040331
Fabrikant:15256
EAN:5024747152568
ROCOL 15256 FOODLUBE HI-TEMP GREASE 2 NSF 4 KG

Technische samenvatting

Verpakkingemmer
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C700 mm²/s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 15256 FOODLUBE HI-TEMP GREASE 2 NSF 4 KG


PFAS-vrije Foodlube-formulering
Voedselveilig vet voor hoge temperaturen.
Een siliconenvet versterkt met PTFE, geschikt voor toepassingen bij hoge temperaturen. Ontworpen voor de smering van alle soorten langzame lagers en glijvlakken.

Sterke punten

Good anti-wear properties. Highly resistant to wash off.Ideal for rubbers and plastics. Opaque appearance. Good chemical resistance. Temperature range -20°C to 200°C.
NSF H1 Registered. ISO 21469 Certified. DETEX. HALAL Certified.

Toepassingen

A silicone grease fortified with PTFE, suitable for high temperature applications. Designed for the lubrication of all types of slower bearings and sliding surfaces.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakkingemmer
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C700 mm²/s
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur200 °C
€ 467,06 excl. BTW
/ stuk
€ 565,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen