Referenties
Rocol:SAPPHIRE 1 400g
Rubix:07040292
Fabrikant:12601
EAN:5024747126019

Technische samenvatting
| Verpakking | 400gr |
|---|---|
| NLGI Klasse | 1 |
| Viscositeit bij 40°C | 180 mm²/s |
Documenten
Productdetails : ROCOL 12601 SAPPHIRE 1 LAGER VET 400G
Hoogwaardig lagervet.
Revolutionair lagervet met lange levensduur voor optimale smering. Geschikt voor alle soorten kogel-, rol- en glijlagers. SAPPHIRE is ontworpen voor middelzware tot zware kogellagers, rollagers en glijlagers. Ze zijn ideaal voor gebruik in trager bewegende lagers die werken onder extreme omstandigheden zoals schokbelastingen en natte omgevingen in alle soorten industriële toepassingen.
Sterke punten
Extreme load and wear performance.
Extended lubrication intervals.
Revolutionary multi complex grease.
Good corrosion resistance.
Temperature range of -30 to +150ºC
Toepassingen
SAPPHIRE is designed for medium to heavy duty ball, roller and plain bearings. They are ideal for use in slower moving bearings operating under extreme conditions such as shock loads and wet environments found in all types of industrial applications.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Verpakking | 400gr |
| NLGI Klasse | 1 |
| Viscositeit bij 40°C | 180 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 263,64 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 319,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen