FAG LOAD460 400G ARCANOL

Rollagervet ARCANOL-LOAD460, speciaal vet voor kogellagers en rollagers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Schaeffler:ARCANOL-LOAD460-400G
Rubix:03180838
Fabrikant:0658251440000
EAN:4012802501711
FAG LOAD460 400G ARCANOL

Technische samenvatting

Verpakking400 g patroon
NLGI Klasse1
Viscositeit bij 40°C400 mm²/s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG LOAD460 400G ARCANOL


Smeervetten voor rollende lagers ARCANOL-LOAD460, speciale vetten voor kogel- en rollagers

Sterke punten

- Grotere lagers
- Hoge belastingen
- Lage aanlooptemperaturen
- In een breed temperatuurbereik mogelijk
- Schokken bij stilstand
- Trillingen tijdens bedrijf

Toepassingen

- Zware industrie, staalfabrieken en walsstraten
- Mijnbouw, grondstofwinning en gieterijen
- Kraaninstallaties en zware transporttechniek
- Toepassingen met lage tot middelhoge toerentallen onder extreme belastingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht400 g
Verpakking400 g patroon
NLGI Klasse1
Viscositeit bij 40°C400 mm²/s
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur130 °C
Typehoogbelastings rollagervet
Gewicht0,4 kg
Samenstellinglithium/calciumzeep; minerale olie
Additievenaw- en ep-additieven; corrosieremmers
Aangepaste tariefcode34031980
€ 21,83 excl. BTW
/ stuk
€ 26,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen