Referenties
Schaeffler:ARCANOL-TEMP110-50KG
Rubix:03180878
Fabrikant:0387054780000
EAN:4026677925671

Documenten
Productdetails : FAG TEMP110 50KG ARCANOL
Smeervet voor rollende lagers ARCANOL-TEMP110, speciale vetten voor kogel- en rollagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50000 g |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 130 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 160 °C |
| Aangepaste tariefcode | 34031980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.377,45 excl. BTW
/ stuk
€ 2.876,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
