Referenties
Schaeffler:ARCANOL-VIB3-1KG
Rubix:03180890
Fabrikant:0386522260000
EAN:4026677845245


Technische samenvatting
| Verpakking | 1 kg blik |
|---|---|
| NLGI Klasse | 3-4 |
| Viscositeit bij 40°C | 170 mm²/s |
Documenten
Productdetails : FAG VIB3 1KG ARCANOL
Arcanol VIB3 is een wentellagervet voor toepassingen met sterke trillingen of oscillerende bewegingen. Het is geschikt voor rotorbladverstellingen in windturbines, bouwmachines, breekinstallaties in steengroeven en in de cementindustrie, touwkatrollen met draaiende buitenringen, verpakkingsmachines, spoorvoertuigen en toepassingen met verticale assen. De Arcanol wentellagervetten bieden zeer goede voorwaarden voor een gunstig loopgedrag van de lagers en voor een lange levensduur en hoge bedrijfszekerheid van de lagers. Het smeervetprogramma is zodanig gegradeerd dat het bijna alle toepassingsgebieden bestrijkt. Het toepassingsgebied van Arcanol vetten onder verschillende bedrijfsomstandigheden en voor wentellagers van alle typen is bepaald met behulp van moderne testprocedures en testsystemen. Arcanol wentellagervetten hebben op alle gebieden betere eigenschappen dan normale vetten.
ARCANOL-lagersmeervet FAG
Sterke punten
- Oscillerende werking, met name bij kleine slingerhoeken of trillingen
- Matige tot hoge belasting
- Lage aanlooptemperaturen
- Lage aanloopwrijving
- Verticale as en ronddraaiende buitenring
- Matige tot hoge belasting
- Lage aanlooptemperaturen
- Lage aanloopwrijving
- Verticale as en ronddraaiende buitenring
Toepassingen
- Machines met sterke vibratiebelasting
- Transporttechniek, bouwmachines
- Kraan- en heftechniek
- Mijnbouw en winning van grondstoffen
- Voertuigen en mobiele machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Verpakking | 1 kg blik |
| NLGI Klasse | 3-4 |
| Viscositeit bij 40°C | 170 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Type | wentellagervet |
| Gewicht | 1 kg |
| Samenstelling | lithiumcomplexzeep; minerale olie |
| Aangepaste tariefcode | 34031980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,80 excl. BTW
/ stuk
€ 62,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen