SKF LGHP 2/50 LAGERSMEERVET DRUM 50KG HIGH PERFORMANCE

LGHP 2 Krachtig vet voor hoge temperaturen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:LGHP 2/50
Rubix:03101699
EAN:7316571625577
SKF LGHP 2/50 LAGERSMEERVET DRUM 50KG HIGH PERFORMANCE

Technische samenvatting

Verpakking50 kg vat
NLGI Klasse2-3
Viscositeit bij 40°C96 mm²/s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF LGHP 2/50 LAGERSMEERVET DRUM 50KG HIGH PERFORMANCE


LGHP 2 vet biedt een hoogwaardige oplossing voor langdurige, betrouwbare smering in veeleisende omgevingen. Het is samengesteld op basis van minerale olie en verdikt met polyurea, en onderscheidt zich door de uitzonderlijke levensduur bij hoge temperaturen en de mechanische stabiliteit. Dit product is ideaal voor elektromotoren en soortgelijke toepassingen en combineert thermische weerstand, corrosiebescherming en een laag geluidsniveau.

Kenmerken:
LGHP 2 vet is ontworpen voor langdurige smering onder de zwaarste omstandigheden. Dankzij de moderne polyurea (di-urea) verdikker biedt het een opmerkelijke thermische en mechanische stabiliteit, zelfs bij grote temperatuurschommelingen. De formulering biedt uitstekende prestaties bij opstart in koude omstandigheden, compatibiliteit met standaard polyurea- en lithiumvetten en een aanzienlijke vermindering van het bedrijfsgeluid. Naast de uitstekende anticorrosiebescherming is het effectief waterbestendig en behoudt het de eigenschappen zelfs bij wassen met zout of gedestilleerd water. Dit vet is geschikt voor toepassingen met oscillerende bewegingen, verticale assen of veelvuldig opstarten en garandeert optimale betrouwbaarheid in veeleisende omstandigheden.

Specificaties:
- Viscositeit basisolie bij 40 °C (DIN 51562): 96 mm²/s
- Viscositeit basisolie bij 100 °C (DIN 51562): 10,5 mm²/s
- NLGI-consistentieklasse: 2-3
- Druppelpunt (ISO 2176): ≥ 240 °C
- Temperatuurbereik: -40 °C tot +150 °C
- Lagerlevensduur (ROF-test, L50, 10.000 tpm bij 150 °C): 1000 u
- Mechanische stabiliteit (ASTM D1831, 50 u bij 80 °C): max. 365 (10⁻¹ mm)
- Penetratie na 100.000 slagen (DIN ISO 2137): max. 365 (10⁻¹ mm)
- Penetratie bewerkt (60 slagen): 245 - 275 (10⁻¹ mm)
- Waterbestendigheid (DIN 51807/1, 3 u bij 90 °C): 1
- Olieseparatie (DIN 51817, 40 °C): max. 3 %
- Kopercorrosie (DIN 51811 / ASTM D4048, 24 u bij 100 °C): max. 1
- Corrosiebescherming Emcor (gedestilleerd water, zout water, wassen met water): 0-0
- Smeervermogen (R2F B test bij 120 °C): geslaagd bij 100 °C
- Maximaal toelaatbare snelheid (n x dm): 300 x 1000
- Kleur: blauw

Normen:
Dit LGHP 2 vet voldoet aan de DIN 51825 K2N-40-norm, die de eisen voor smeervetten voor industrieel gebruik specificeert, inclusief de consistentie, de thermische stabiliteit en het bedrijfstemperatuurbereik. Deze norm garandeert dat het vet geschikt is voor temperaturen tot +150 °C en voor zware gebruiksomstandigheden. De consistentieklasse NLGI 2-3 betekent dat het vet een gemiddelde tot vaste consistentie heeft, geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen, met name waar een goede fixatie essentieel is.

Merkinformatie: 
SKF werd opgericht in 1907 en is een belangrijke speler op het gebied van oplossingen voor roterende apparatuur. Het Zweedse merk is gespecialiseerd in lagers, afdichtingen en smeersystemen en staat bekend om zijn technische expertise en innovaties, die voldoen aan de uiteenlopende behoeften van industriële sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, energiesector en voedingsverwerkingsindustrie.

Sterke punten

- Langdurige smering, zelfs bij hoge temperaturen
- Lagere onderhoudskosten dankzij uitstekende mechanische stabiliteit
- Compatibel met veelgebruikte polyurea- en lithiumvetten voor vereenvoudigde vervanging
- Betrouwbaar opstarten bij lage temperaturen voor een hogere beschikbaarheid
- Uitstekende corrosiebescherming, ook in vochtige of zoute omgevingen
- Lagere geluidsniveaus in elektromotoren
- Doeltreffend bij oscillerende bewegingen en frequent opstarten

Toepassingen

LGHP 2 vet is bijzonder aanbevolen voor elektromotoren, industriële ventilatoren en andere roterende machines die bij hoge temperatuur draaien. Het is geschikt voor vochtige of corrosieve omgevingen, zoals in de maakindustrie, energieopwekking en hvac-installaties. Het is optimaal inzetbaar bij oscillerende bewegingen, verticale assen of frequente belastingen. Dit vet is gericht op professionals die op zoek zijn naar een betrouwbare, duurzame oplossing om de prestaties en levensduur van hun machines te optimaliseren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakking50 kg vat
NLGI Klasse2-3
Viscositeit bij 40°C96 mm²/s
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Aangepaste tariefcode34039900
€ 1.229,76 excl. BTW
/ stuk
€ 1.488,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen