SKF LGLS 0/18 LAGERSMEERVET BLIK WIDE TEMPERATURE (ST=18KG)
LGLS 0
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:LGLS 0/18
Rubix:A0943039
EAN:7316576805639




Technische samenvatting
| Verpakking | emmer |
|---|---|
| NLGI Klasse | 0 |
| Viscositeit bij 40°C | 1370 mm²/s |
Documenten
Productdetails : SKF LGLS 0/18 LAGERSMEERVET BLIK WIDE TEMPERATURE (ST=18KG)
SKF LGLS 0 is een vloeibaar suspensievet dat is ontwikkeld voor distributie in smeersystemen bij lage tot middelmatige temperaturen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | emmer |
| NLGI Klasse | 0 |
| Viscositeit bij 40°C | 1370 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Type | semivloeibaar chassisvet |
| Gewicht | 18 kg |
| Kleur | rood |
| Samenstelling | minerale olie en polymeren; anhydraat calciumverdikker |
| Additieven | zinkzouten van fosforodithiozuur (<2,5%) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,70 excl. BTW
/ stuk
€ 321,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen