SKF LGEV 2/180 LAGERSMEERVET DRUM 180KG EXTREMELY HIGH VISCO
LGEV 2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:LGEV 2/180
Rubix:03101769
EAN:7316577103307





Technische samenvatting
| Verpakking | vat |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 1020 mm²/s |
Documenten
Productdetails : SKF LGEV 2/180 LAGERSMEERVET DRUM 180KG EXTREMELY HIGH VISCO
SKF LGEV 2 is een lithiumcalciumzeepvet op basis van minerale olie. Het hoge gehalte aan molybdeendisulfide en grafiet en het aandeel extreem hoogviskeuze olie zorgen voor een uitstekende bescherming, zelfs onder de moeilijkste omstandigheden (hoge belastingen, lage toerentallen en hoge trillingsniveaus).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | vat |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 1020 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Aangepaste tariefcode | 34039900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.316,34 excl. BTW
/ stuk
€ 5.222,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen