FAG SPEED2,6 LAGERVET 25KG ARCANOL

FAG ARCANOL Toerental 2,6

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Schaeffler:ARCANOL-SPEED2,6-25KG
Rubix:03180874
Fabrikant:0191440590000
EAN:4026677845122
FAG SPEED2,6 LAGERVET 25KG ARCANOL

Technische samenvatting

Verpakking25 kg hobbock
NLGI Klasse2-3
Viscositeit bij 40°C25 mm²/s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG SPEED2,6 LAGERVET 25KG ARCANOL


Smeervet voor rollende lagers ARCANOL-SPEED2,6, speciaal vet voor kogel- en rollagers
ARCANOL - lagervet voor rollagers FAG

Sterke punten

- Breder temperatuurbereik
- Geschikt voor hoge toerentallen
- Goed bestand tegen agressieve verouderingsinvloeden
- Zeer hoge corrosiebescherming
- Laag startkoppel bij lage temperaturen, wrijvingsarm ook bij koude start
- Materiaalcompatibel voor cleanroomtoepassingen
- Stralingsbestendig

Toepassingen

- Cleanroomtechniek (bijv. halfgeleiderfabricage, productie van platte beeldschermen)
- Vacuümprocessen en installaties met matige onderdruk
- Hoge temperatuurtoepassingen tot 180 °C
- Elektronica- en lichtindustrie
- Labortechniek
- Speciale lageringen onder stralingsinvloed of in het hoge toerentalbereik

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht25000 g
Verpakking25 kg hobbock
NLGI Klasse2-3
Viscositeit bij 40°C25 mm²/s
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur120 °C
Typewentellagervet
Gewicht25 kg
Kleurbruin
Samenstellinglithiumcomplexzeep; shc/esterolie
Aangepaste tariefcode34031980
€ 3.620,34 excl. BTW
/ stuk
€ 4.380,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen