ROCOL 15291 FOODLUBE PREMIER 1 - 380 GR.
ROCOL 15291 FOODLUBE PREMIER 1 380G TUBE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rocol:FOODLUBE PREMIER 1 380g
Rubix:07040210
Fabrikant:15291
EAN:5024747152919



Technische samenvatting
| Verpakking | 380gr |
|---|---|
| NLGI Klasse | 1 |
| Viscositeit bij 40°C | 150 mm²/s |
Documenten
Productdetails : ROCOL 15291 FOODLUBE PREMIER 1 - 380 GR.
PFAS Free Foodlube formuleringFood-grade vet voor lagers die werken bij hoge snelheden en temperaturen
Een hoogwaardig EP vet, versterkt met PTFE, ontworpen voor verbeterde smering, met name bij hoge snelheden en temperaturen.
Sterke punten
Ideal for electric motors and fan bearings. Significantly extends bearing life High load and wear properties Highly resistant to water washout. Excellent corrosion protection. Wide temperature range -30°C to +180°C DETEX technology - x-ray and metal detectable plastic aerosol caps and actuators reduces risk of plastic contamination NSF H1 Registered & ISO 21469 Certified HALAL Certified Kosher Certified
MOSH/MOAH Free
Toepassingen
A high performance EP grease, fortified with PTFE, designed for enhanced lubrication, particularly high speed and temperature applications.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Verpakking | 380gr |
| NLGI Klasse | 1 |
| Viscositeit bij 40°C | 150 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
| Gewicht | 0,38 kg |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,62 excl. BTW
/ stuk
€ 45,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden