SKF LGGB 2/5 LAGERSMEERVET BLIK 5KG BIODEGRADABLE

Biologisch afbreekbaar vet

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:LGGB 2/5
Rubix:03101763
EAN:7316571545165
SKF LGGB 2/5 LAGERSMEERVET BLIK 5KG BIODEGRADABLE

Technische samenvatting

Verpakking5 kg blik
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C110 mm²/s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF LGGB 2/5 LAGERSMEERVET BLIK 5KG BIODEGRADABLE


SKF LGGB 2 is een biologisch afbreekbaar, weinig toxisch vet op basis van synthetische esterolie, met een lithium-calcium verdikkingsmiddel. De speciale formulering maakt het zeer geschikt voor toepassingen waarbij milieuverontreiniging een zorg is.

Sterke punten

•Goede prestaties in toepassingen met staal-op-staal sferische glijlagers, kogellagers en rollagers
Goede startprestaties bij lage temperaturen
Goede corrosieremmende eigenschappen
Geschikt voor middelzware tot zware belastingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakking5 kg blik
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C110 mm²/s
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur120 °C
Typebiologisch afbreekbaar lagervet (multifunctioneel vet)
Gewicht5 kg
Kleurwit
Samenstellingbasisolie van synthetische esters; lithium/calcium verdikkingsmiddel
Aangepaste tariefcode34039900
€ 246,78 excl. BTW
/ stuk
€ 298,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen