FAG MULTI2 5KG ARCANOL

Lager vet Arcanol Multi 2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Schaeffler:ARCANOL-MULTI2-5KG
Rubix:03180801
Fabrikant:0191439070000
EAN:4026677844965
FAG MULTI2 5KG ARCANOL

Technische samenvatting

Verpakking5 kg emmer
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C110 mm²/s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG MULTI2 5KG ARCANOL


Arcanol MULTI2 is een universeel vet voor kogellagers tot 62 mm buitendiameter. Het is een speciaal vet voor geluidsarme lagers, is goed geschikt voor lage temperaturen en is geschikt voor wentellagers met hogere belastingen en een hoger toerentalbereik. De Arcanol wentellagervetten bieden zeer goede voorwaarden voor een gunstig loopgedrag van de lagers en voor een lange levensduur en hoge bedrijfszekerheid van de lagers. Het smeervetprogramma is zodanig gegradeerd dat het bijna alle toepassingsgebieden dekt. Het toepassingsgebied van Arcanol vetten is bepaald met behulp van moderne testmethoden en testsystemen onder verschillende bedrijfsomstandigheden en voor wentellagers van alle typen. Arcanol wentellagervetten hebben betere eigenschappen dan normale vetten op alle gebieden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5000 g
Verpakking5 kg emmer
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C110 mm²/s
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur120 °C
Typelagervet
Gewicht5 kg
Kleurbruin
Samenstellinglithiumzeep; minerale olie
Aangepaste tariefcode34031980
€ 153,20 excl. BTW
/ stuk
€ 185,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen