Referenties
Schaeffler:ARCANOL-MOTION2-25KG
Rubix:03180844
Fabrikant:0802670090000
EAN:4054362019299


Technische samenvatting
| Verpakking | 25 kg hobbock |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 50 mm²/s |
Documenten
Productdetails : FAG MOTION2 25KG ARCANOL
Smeervet voor rollende lagers ARCANOL-SPEED2,6, speciaal vet voor kogel- en rollagers
ARCANOL-lagervet FAG
Sterke punten
- Breder temperatuurbereik
- Geschikt voor hoge toerentallen
- Goed bestand tegen agressieve verouderingsinvloeden
- Zeer hoge corrosiebescherming
- Laag startkoppel bij lage temperaturen, wrijvingsarm ook bij koude start
- Materiaalcompatibel voor cleanroomtoepassingen
- Stralingsbestendig
- Geschikt voor hoge toerentallen
- Goed bestand tegen agressieve verouderingsinvloeden
- Zeer hoge corrosiebescherming
- Laag startkoppel bij lage temperaturen, wrijvingsarm ook bij koude start
- Materiaalcompatibel voor cleanroomtoepassingen
- Stralingsbestendig
Toepassingen
- Cleanroomtechniek (bijv. halfgeleiderfabricage, productie van platte beeldschermen)
- Vacuümprocessen en installaties met matige onderdruk
- Hoge temperatuurtoepassingen tot 180 °C
- Elektronica- en lichtindustrie
- Labortechniek
- Speciale lageringen onder stralingsinvloed of in het hoge toerentalbereik
- Vacuümprocessen en installaties met matige onderdruk
- Hoge temperatuurtoepassingen tot 180 °C
- Elektronica- en lichtindustrie
- Labortechniek
- Speciale lageringen onder stralingsinvloed of in het hoge toerentalbereik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25000 g |
| Verpakking | 25 kg hobbock |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viscositeit bij 40°C | 50 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
| Type | smeervet voor wentellagers en lineaire systemen met oscillerende beweging |
| Gewicht | 25 kg |
| Samenstelling | lithiumzeep; synthetische olie |
| Aangepaste tariefcode | 34031980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.640,15 excl. BTW
/ stuk
€ 6.824,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen