Referenties
FAG:NFR500/10
Rubix:A0693614
Fabrikant:0825367080000
EAN:4054364220716



Productdetails : FAG NFR 500X10 STELRING
FAG FRB borgbussen zijn ontworpen voor een betrouwbare en veilige bevestiging van onderdelen, waarbij axiale beweging van onderdelen voorkomen wordt. Ze zijn ideaal voor toepassingen waar hoge precisie en slijtvastheid vereist zijn.
Stabilisatieringen voor vaste lagers
Sterke punten
Robuust ontwerp voor een lange levensduur
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.
Geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen
Makkelijk te installeren en te onderhouden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Type | woonring |
| Binnendiameter | 500 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Breedte | 500 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 316,39 excl. BTW
/ stuk
€ 382,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
