SMC PFA T-FIT 1/4" S X 1/8" S X 1/4" S LQ3T2A-R1

Fitting Verloopfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:LQ3T2A-R1
Rubix:05291459
SMC PFA T-FIT 1/4" S X 1/8" S X 1/4" S LQ3T2A-R1

Technische samenvatting

Materiaalpfa
Aansluiting 11/8' x 0.086'
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PFA T-FIT 1/4" S X 1/8" S X 1/4" S LQ3T2A-R1


De SMC high purity HYPER FITTING-serie LQ* voldoet aan de nieuwste eisen op het gebied van procescontrole. Van het reinigen van onderdelen tot assemblage en verpakking, alle processen worden gecontroleerd op reinheid, en het gebruik van nieuwe PFA elimineert vrijwel volledig de vorming van deeltjes en TOC (totaal organisch koolstof), waardoor het met een gerust hart kan worden gebruikt voor de meest veeleisende toepassingen. Als de chemische samenstelling of de stroomvereisten tijdens het proces worden gewijzigd, maakt ons face seal-ontwerp het mogelijk om snel de slangen en/of slangdiameters te verwisselen, met behulp van hetzelfde fittinglichaam.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpfa
Aansluiting 11/8' x 0.086'
Type bedradingthermoplastisch
Bedrijfsdruk10 bar
Maximumtemperatuur150 °C
Minimale temperatuur0 °C
Afdichtingopen
€ 46,83 excl. BTW
/ stuk
€ 56,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 51 dagen