Filter opties
Categorieën
  • Rechte schroefdraadverbinding, vrouwelijk/mannelijk (169)
  • Schroefdraadplug voor schroefdraadfitting (169)
  • Rechte schroefdraad, buitendraad (108)
  • Draadloze T-passing (82)
  • Draadloze L-passing (62)
  • Distributieblok (52)
  • Rechte schroefdraad, binnendraad (43)
  • Draadloze Y-passing (20)
  • Draadloze X-passing (16)
  • Schoteldraadfitting (11)
  • Schroefdraadverbindingen - Reserveonderdeel (9)
  • Andere schroefdraadverbinding (6)
  • Merk / Fabrikant

    220 Product (en) met 747 variant (s):

    Relevance
    • Diameter aansluiting
      G1/4 ''
    • Materiaal
      Vernikkeld messing

    MECALINE MESS.VERN. DUBBELE NIPPEL CIL. 1/4G - 1/4G - 869451

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:869451
    • rubix:28461354
    • ean:3660338231827
    1,78 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      R3/8 ''
    • Materiaal
      Vernikkeld messing

    MECALINE MESS. VERN. VERLOOPRING BUIXBIN 3/8RX1/4G - 869

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:869485
    • rubix:28461412
    • ean:3660338232138
    1,15 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      R3/4 ''
    • Materiaal
      Vernikkeld messing

    MECALINE T-STUK MET BI / BUI DR. 3/4 G - 858967

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:858967
    • rubix:06262728
    • ean:3660338140266
    15,38 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      G3/8 ''
    • Materiaal
      Vernikkeld messing

    MECALINE T-STUK MET BI / BUI DR. 3/8 G - 858958

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:858958
    • rubix:06262730
    • ean:3660338140181
    6,98 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      G1/4 ''
    • Materiaal
      Vernikkeld messing

    MECALINE MESS.VERN. VERLOOPSOK CIL. BIN. 1/4GX1/8G - 869509

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:869509
    • rubix:28461456
    • ean:3660338232350
    2,05 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      R1/8 ''
    • Materiaal
      Vernikkeld messing

    MECALINE MESS. VERN. KNIE CONISCH BUIXBIN 1/8RX1/8G - 869528

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:869528
    • rubix:28461488
    • ean:3660338232510
    2,39 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      G1/2 ''
    • Materiaal
      Vernikkeld messing

    MECALINE VERLOOPRING BUI/BIN 1/2-1/4 - 859325

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:859325
    • rubix:06852308
    • ean:3660338143434
    3,64 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      G1/2 ''
    • Materiaal
      Vernikkeld messing

    MECALINE MESS. VERN. Y-STUK CIL. BINXBUI 1/2GX1/2R - 869569

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:869569
    • rubix:28461556
    • ean:3660338232862
    12,70 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      3/8 ''
    • Materiaal
      Vernikkeld messing

    (U) MECALINE MESS.VERN. KNIESTUK BIN DR 3/8 - 734524

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:734524
    • rubix:28460138
    • ean:3660338023569
    3,02 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      G1/8 ''
    • Materiaal
      Vernikkeld messing

    MECALINE VERLENGSTUK BINNENDRAAD 1/8 L42 - 858913

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:858913
    • rubix:06852270
    • ean:3660338139802
    2,62 excl. BTW
    / stuk
    • Metaal soort
      A2-50
    • Norm
      DIN 910
    • Materiaal/afwerking
      Roestvrij staal

    RVS A2 AFDICHTPLUG ZESKANT HX D13 GAS D910 G1/8A

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:BOUCH6PGAZ1/8"A2
    • rubix:08260260
    • fabrikant:0910218
    • ean:4043377057945
    1,71 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      R3/4 ''
    • Materiaal
      Vernikkeld messing

    MECALINE MESS.VERN. DUBBELE NIPPEL CON 3/4R - 3/4R - 869471

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:869471
    • rubix:28461390
    • ean:3660338232015
    5,89 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      R1/2 ''
    • Materiaal
      Messing

    MECALINE WARTELKOPP. 3-DLG CONISCH BUITENDR 1/2R - 869597

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:869597
    • rubix:28461602
    • ean:3660338233104
    136,00 excl. BTW
    / 10 stuks
    • Diameter aansluiting
      2 X G1/2 ''
    • Materiaal
      Aluminium

    MECALINE VERDEELBLOK ENKEL 2 X 1/2 - 6 X 3/8 - 858633

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:858633
    • rubix:06852266
    • ean:3660338137037
    52,85 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      2 X G3/8 ''
    • Materiaal
      Aluminium

    MECALINE VERDEELBLOK DUBBEL 2 X 3/8 - 2 X 1/4 - 858985

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:858985
    • rubix:06852222
    • ean:3660338140419
    23,68 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      G1/4 ''
    • Materiaal
      Vernikkeld messing

    MECALINE KRUIS KOPPELING MET BUI/BIN. DRAAD 1/4 - G - 858971

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:858971
    • rubix:06851412
    • ean:3660338140297
    59,90 excl. BTW
    / 10 stuks
    • Model
      M16

    MECALINE ZESKANTMOER VOOR SCHOTDOORVOER 1/8 - 858922

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:858922
    • rubix:06852352
    • ean:3660338139888
    0,77 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      G3/4 ''
    • Materiaal
      Vernikkeld messing

    MECALINE MESS.VERN. Y-STUK BIN DR3/4 - 734436

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:734436
    • rubix:28460386
    • ean:3660338023354
    22,51 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      G1/2 ''
    • Materiaal
      RVS

    MECALINE RVS T-STUK BINNENDRAAD 1/2 - 842953

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:842953
    • rubix:06262210
    • ean:3660338063220
    54,28 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      G3/4 ''
    • Materiaal
      Vernikkeld messing

    MECALINE MESS.VERN. DOORVOERKOPPELING 3/4 M33x1,5 858653

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:858653
    • rubix:06851418
    • ean:3660338137235
    23,05 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      G3/8 ''
    • Materiaal
      Vernikkeld messing

    (U) MECALINE MESS.VERN.SOKNIPPEL 3/8 R X1/4 G - 734500

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:734500
    • rubix:28460490
    • ean:3660338023040
    2,06 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      M5 ''
    • Materiaal
      Vernikkeld messing

    MECALINE MESS.VERN. T-STUK BI/BI/BUI M5 - 858652

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:858652
    • rubix:06851430
    • ean:3660338137228
    3,91 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      R1/4 ''
    • Materiaal
      Vernikkeld messing

    MECALINE T-STUK MET BUI DR. 1/4 G - 858950

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:858950
    • rubix:06262738
    • ean:3660338140112
    4,57 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      G1/8 ''
    • Materiaal
      Vernikkeld messing

    MECALINE MESS.VERN. DRAADSOK CIL. SCHROEFDR. 1/8G - 869476

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:869476
    • rubix:28461398
    • ean:3660338232053
    1,18 excl. BTW
    / stuk

    24 items van 220