FLENDER N-EUPEX B95 NB COMPLEET KOPPELING T1+T4 ONGEBOORD
Flender N-Eupex type B flexibele koppeling
Zie technische informatieReferenties
Flender:2LC0170-3AA11-0AA0
Rubix:01100428

Productdetails : FLENDER N-EUPEX B95 NB COMPLEET KOPPELING T1+T4 ONGEBOORD
Elastisch tegen buigen en torsie, zowel in dwars- als in lengterichting. Geschikt voor beide draairichtingen en garandeert een continue overbrenging.
Toepassingen
Elastisch tegen buigen en torsie, zowel in dwars- als in lengterichting. Geschikt voor beide draairichtingen en garandeert een continue overbrenging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 95 |
| Materiaal | elastisch |
| Nominale draaimoment | 100 N.m |
| Max. toerental | 5000 rpm |
| Type | n-eupex |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,96 excl. BTW
/ stuk
€ 95,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen