MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F120 TYPE F TL3020
Flexibele bandkoppeling klembus uitvoering
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:893486
Rubix:A0587174
EAN:3660338459474



Documenten
Productdetails : MECALINE FLEX KOPPELING NAAF F120 TYPE F TL3020
Koppelingsplaat met interne bevestiging (Type F)
F120 F Tyre Coupling hub
Sterke punten
GG25 Cast Iron
Toepassingen
For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Maat | 120 |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Buitendiameter | 264 mm |
| Nominale draaimoment | 1182 N.m |
| Max. toerental | 2050 rpm |
| Hoekoffset | 4 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,57 excl. BTW
/ stuk
€ 201,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen