MECALINE FLEXIBEL KOPPELINGSELEMENT HRC230 NBR90

HRC Rubber Element

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:890478
Rubix:A0192735
Fabrikant:890478
EAN:3660338431630
MECALINE FLEXIBEL KOPPELINGSELEMENT HRC230 NBR90

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : MECALINE FLEXIBEL KOPPELINGSELEMENT HRC230 NBR90


Mecaline HRC koppelingen zijn ontworpen voor gebruik in een groot aantal algemene toepassingen. Een conische busversie maakt een snelle en eenvoudige montage mogelijk zonder specialistisch gereedschap. De koppelingen kunnen incidentele hoek-, parallelle en aziale uitlijnfouten opvangen en absorberen schokbelastingen.
ELASTISCH ELEMENT HRC230

Sterke punten

Natuurlijk rubber

Toepassingen

Vermogensoverbrenging en voor uitlijnfouten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat230
Materiaalnatuurlijk rubber
Buitendiameter225 mm
Type230
€ 29,15 excl. BTW
/ stuk
€ 35,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden