PTN UCFC 211 FLENSLAGERBLOK ROND

Flensbehuizing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:UCFC211
Rubix:A0407473
Fabrikant:893601
EAN:3660338460593
PTN UCFC 211 FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Breedte55,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten106,1 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN UCFC 211 FLENSLAGERBLOK ROND


Flensbehuizingen van gietijzer. De tussenringen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Flenslagerhuis - Gietijzer

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Breedte55,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten106,1 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte46,4 mm
Serieucfc200
Totale breedte lager55,6 mm
Diameter bevestigingsgaten19 mm
Aantal gaten4
Buitendiameter185 mm
Gewicht4,3 kg
€ 60,11 excl. BTW
/ stuk
€ 72,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden