Referenties
FAG:F11207
Rubix:03034136
Fabrikant:0383828570000
EAN:4012801212922

Documenten
Productdetails : FAG F 11207 FLENSLAGERHUIS
Flensbehuizingen F112 + 112, driehoekig, voor kogelgewrichtlagers met verlengde binnenring, voor smering
Flanged housing for self-aligning ball bearing 112 with wide inner-ring, felt seal, grease lubrication
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 129,5x54x144,2 mm |
| Logistiek gewicht | 1750 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 145 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 54 mm |
| Lengte | 129,5 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,76 excl. BTW
/ stuk
€ 309,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen